ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4442.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4442.292
Rubix:999240909001769
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4442.292
Bussole di riduzione Kelch 420.4442.292 per trasformare l’interfaccia utensile con gambo cilindrico dotato di superficie di trascinamento laterale (Weldon), SK40, DIN 6987.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

