ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4431.322
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4431.322
Rubix:999240909001781


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4431.322
Riduzione Kelch per interfaccia HSK63 con gambo cilindrico Ø6 e lunghezza fuori attacco 120 mm. Variante con superficie laterale di trascinamento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | zwischenhülse (riduzione) per gambo cilindrico con superficie laterale di trascinamento (iso 420.4431.322) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 126,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 154,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione