ISO40 D.10 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0715.292
ISO50 D.25 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0715.292
Rubix:170000000719611


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 40 (din 69871, form ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.160 CALETTAMENTO SLIM 311.0715.292
ISO50 D.25 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 40 (din 69871, form ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico versione snella |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 130,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 159,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore