BT50 D.18 L.100 CALETTAMENTO 311.0107.225
BT50 C.M. 3 L.65 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0107.225
Rubix:170000000757747


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.18 L.100 CALETTAMENTO 311.0107.225
BT50 C.M. 3 L.65 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con linguetta |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione