ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4426.291

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4426.291
Rubix:999240909001792
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4426.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4426.291


Zwischenhülse Kelch 420.4426.291 con attacco SK50 per gambi cilindrici DIN 6987 e Mitnahmefläche laterale. Diametro di serraggio 16 mm, lunghezza 100 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco100 mm
Diametro serraggio16 mm
Tipologiazwischenhülse per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (din 6987)
Refrigerazione internano
92,11 IVA esclusa
/ Unità
112,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione