Riferimenti
Kelch:311.0021.324
Rubix:170000000757626


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.6 L.200 CALETTAMENTO 311.0021.324
ISO40 D.12 L.50 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (hsk100) - whistle notch |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione