ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4403.324
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4403.324
Rubix:999240909001840


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITLICHER MITNAHMEFLACHE ISO 420.4403.324
Boccola intermedia Kelch ISO 420.4403.324 con attacco HSK100 e presa laterale (Weldon). Proiezione 80 mm, serraggio 10 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | boccola intermedia per alberi cilindrici con superficie di trascinamento laterale (weldon), iso 420.4403.324 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione