ISO50 D.16 L.80 CALETTAMENTO 311.0006.291
CAPTO C5 D.31 L.90 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0006.291
Rubix:170000000757577


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | din 69 871-1 type ad/b (iso steep taper) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.80 CALETTAMENTO 311.0006.291
CAPTO C5 D.31 L.90 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | din 69 871-1 type ad/b (iso steep taper) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione