HSK100 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.324
CAPTO C8 D.60 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0042.324
Rubix:170000000757684


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 (iso 12164-1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.8 L.160 CALETTAMENTO 311.0042.324
CAPTO C8 D.60 L.30 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 (iso 12164-1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (calettamento) hsk-a |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione