Riferimenti
Kelch:311.4488.265
Rubix:999240209044481


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4488.265
I-TEC shrink-fit chuck Kelch 311.4488.265 con attacco BT40 e diametro serraggio Ø20 mm (L 160 mm). Canali di refrigerazione interni predisposti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec shrink-fit chuck |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore