ISO50 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0044.291
CAPTO C4 D.31 L.125 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0044.291
Rubix:170000000757689


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 (sk-ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0044.291
CAPTO C4 D.31 L.125 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 (sk-ad/b) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (sk-ad/b) - versione standard |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione