ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X6X 50 420.0011.307
Strambata intermedia
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.0011.307
Rubix:999240909001660
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHÃLSE FÃR ZYLINDERSCHÃFTE MIT JIS B 6339 FORM AD WITH FACE CONTACT BT-FC 40X6X 50 420.0011.307
Zwischenhülse Kelch per alberi con attacco SK40, lunghezza 50 mm e diametro serraggio 6 mm. Conforme a JIS B 6339 (Form AD, face contact).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 50 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

