Riferimenti
Kelch:311.4491.291
Rubix:999240209044468


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4491.291
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch per attacco SK50 con serraggio Ø6 mm. Lunghezza fuori attacco 200 mm per bloccaggio preciso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec (shrink-fit) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione