ISO50 D.25 L.100 CALETTAMENTO 311.0009.291
ISO50 C.M. 5 L.(100)118 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0009.291
Rubix:170000000757598


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | cono morse iso50 (c.m. 5) con filetto m16 x 1 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.25 L.100 CALETTAMENTO 311.0009.291
ISO50 C.M. 5 L.(100)118 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | cono morse iso50 (c.m. 5) con filetto m16 x 1 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con filetto |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione