ISO50 D.18 L.160 CALETTAMENTO 311.0047.291
HSK100 C.M. 3 L.150 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0047.291
Rubix:170000000757702


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.18 L.160 CALETTAMENTO 311.0047.291
HSK100 C.M. 3 L.150 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione cono morse con linguetta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione