Riferimenti
Kelch:311.4453.292
Rubix:999240209044581


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4453.292
Mandrino i-tec® a calettamento termico Kelch per attacco SK40, con diametro di serraggio progettato per tolleranza h6. Raffreddamento a contatto uniforme e sicuro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore