I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X32X120 311.4460.322
Form
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.4460.322
Rubix:999240909001467


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC®-FUTTER ISO 12164-1 FORM A WITH COOLSTREAM BORES RECLOSABLE HSK 63X32X120 311.4460.322
Mandrino a calettamento termico Kelch i-tec® per utensili HSK63 ISO 12164-1 Form A, con fori Cool Stream richiudibili per refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | iso 12164-1 (din 69893-1) form a / type a; fori cool stream richiudibili |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione