Riferimenti
Kelch:311.4482.265
Rubix:999240209044517


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4482.265
Mandrino a calettamento i-tec® Kelch 311.4482.265 con attacco BT40, lunghezza fuori attacco 160 mm e serraggio Ø8 mm. CoolStream® con fori di refrigerazione richiudibili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink-fit chuck (mandrino a calettamento termico) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore