ISO50 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.291
HSK63 C.M. 3 L.140 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0045.291
Rubix:170000000757694


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.14 L.160 CALETTAMENTO 311.0045.291
HSK63 C.M. 3 L.140 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
|---|---|
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 177,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 217,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione