I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4494.322

Form

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:311.4494.322
Rubix:999240209044458
I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4494.322

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4494.322


Mandrino termorestringente KELCH i-tec® per attacco HSK63, Ø12 mm e lunghezza fuori attacco 200 mm. Corpo in acciaio temprato.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccohsk63
Lunghezza fuori attacco200 mm
Diametro serraggio12 mm
Materiale del corpoacciaio
288,23 IVA esclusa
/ Unità
351,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione