ISO40 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0044.292
ISO40 D.16 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0044.292
Rubix:170000000757690


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk 40 (iso 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.12 L.160 CALETTAMENTO 311.0044.292
ISO40 D.16 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk 40 (iso 40) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (portafrese a manicotto / calettamento) iso40 sk40 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 122,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 149,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore