Riferimenti
Kelch:311.4454.291
Rubix:999240209044576


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4454.291
Mandrino di serraggio termico i-tec Kelch per attacco SK50. Lunghezza fuori attacco 80 mm e diametro serraggio 12 mm per utensili a gambo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 12 mm |
| Tipologia | mandrino di serraggio termico i-tec (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione