HSK100 D.6 L.85 CALETTAMENTO 311.0001.324
CAPTO C6 D.32 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0001.324
Rubix:170000000757544


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 85 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.6 L.85 CALETTAMENTO 311.0001.324
CAPTO C6 D.32 L.25 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 85 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (hsk-a, din 69 882-8 type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 153,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 187,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione