Riferimenti
Kelch:311.4483.322
Rubix:999240209044508


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4483.322
Mandrino termoretraibile i-tec® Kelch 311.4483.322 per attacco HSK63. Form G (DIN 69 882-8) con serraggio Ø10 mm e lunghezza L 160 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | tipo g (din 69 882-8) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione