Riferimenti
Kelch:311.4487.324
Rubix:999240209044483


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : I-TEC SHRINK-FIT CHUCK 311.4487.324
Mandrino a calettamento termico i-tec Kelch 311.4487.324 con attacco HSK100, lunghezza fuori attacco 160 mm e diametro serraggio 18 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento termico i-tec® |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione