ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4425.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4425.291
Rubix:999240909001794


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4425.291
Bussole di riduzione Kelch per gambi cilindrici con piano laterale di guida (Weldon), interfaccia SK50 secondo DIN 6987. Rif. 420.4425.291.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | zwischenhülse / riduzione per gambi cilindrici con piano laterale di guida (weldon) per interfaccia din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione