ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4406.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4406.291
Rubix:999240909001824


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4406.291
Bussola intermedia Kelch per attacco SK50, con superficie di trascinamento laterale secondo DIN 6987. Lunghezza 63 mm e Ø serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Tipologia | bussola di interfaccia (zwischenhülse) per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale, din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione