HSK63 D.5 L.80 CALETTAMENTO 311.0017.322
ISO40 C.M. 4 L.95 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0017.322
Rubix:170000000757621


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso40 (cono morse mk4) con linguetta |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.5 L.80 CALETTAMENTO 311.0017.322
ISO40 C.M. 4 L.95 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso40 (cono morse mk4) con linguetta |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione cono morse (iso40) per calettamento termico i-tec |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore