ISO50 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0046.291
CAPTO C6 D.31 L.135 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0046.291
Rubix:170000000757699


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0046.291
CAPTO C6 D.31 L.135 M4,5-M24 MASCHIATORE A CAMBIO RAPIDO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | iso50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore