Riferimenti
Kelch:311.0099.324
Rubix:170000000757732


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.25 L.200 CALETTAMENTO 311.0099.324
ISO40 D.6 L.100 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 25 mm |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (standard version) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione