Riferimenti
Stock:78719 20.232
Rubix:999190200050398
Produttore:9787190202320
EAN:4031095303734


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 35,8 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9787190202320-MANDRINI A CALETT. 78719 20,232
Mandrino a calettamento Stock ref. 78719 20.232 con attacco HA e diametro di serraggio 20 mm, per il bloccaggio utensile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | ha |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 35,8 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Tipologia | prolunga a calettare |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 202,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 247,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione