Riferimenti
Kelch:311.0018.322
Rubix:170000000757624


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.5 L.120 CALETTAMENTO 311.0018.322
CAPTO C8 D.10 L.65 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 5 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter (mandrino a calettamento termico) hsk-a 63 |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 146,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 178,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore