ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4408.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4408.292
Rubix:999240909001814
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4408.292
Boccola intermedia Kelch per gambi cilindrici con superficie di trascinamento laterale secondo DIN 6987. Attacco SK40, Ø serraggio 20 mm e L esterna 63 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 63 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

