Riferimenti
Kelch:311.0156.225
Rubix:170000000757767


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | i-tec® calettamento termico (standard) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : BT50 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0156.225
ISO50 D.8 L.100 WELDON
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | i-tec® calettamento termico (standard) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck (standard version) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione