ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4430.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4430.292
Rubix:999240909001783
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4430.292
Boccola/riduzione Kelch per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale secondo DIN 6987. Attacco SK40 con diametro di serraggio 32 mm e lunghezza 100 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

