ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4408.291

Altri mandrini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Kelch:420.4408.291
Rubix:999240909001890
ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4408.291

Riepilogo info tecniche

Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco63 mm
Diametro serraggio20 mm

Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4408.291


Zwischenhülse/riduzione Kelch 420.4408.291 per utensili con superficie laterale di guida secondo DIN 6987, impiegabile con attacchi SK50. Vite di serraggio inclusa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di attaccosk50
Lunghezza fuori attacco63 mm
Diametro serraggio20 mm
79,86 IVA esclusa
/ Unità
97,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore