HSK100 D.14 L.120 CALETTAMENTO 311.0035.324
ISO50 C.M. 1 L.45 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0035.324
Rubix:170000000757656


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 47 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.14 L.120 CALETTAMENTO 311.0035.324
ISO50 C.M. 1 L.45 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 47 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (calettamento termico) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione