BT40 D.18 L.90 CALETTAMENTO 311.0107.265
CAPTO C8 D.16 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0107.265
Rubix:170000000757748


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : BT40 D.18 L.90 CALETTAMENTO 311.0107.265
CAPTO C8 D.16 L.40 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | bt40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 90 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (versione standard) |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione