ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4430.291
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4430.291
Rubix:999240909001784


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4430.291
Manicotto intermedio Kelch 420.4430.291 per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (Weldon), interfaccia SK50 e DIN 6987. Lunghezza 100 mm, Ø serraggio 32 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk50 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Tipologia | manicotto/intermedio per gambo cilindrico con superficie di trascinamento laterale (weldon) – din 6987 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 112,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione