ISO40 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0046.292
ISO50 D.12 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0046.292
Rubix:170000000719598


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.16 L.160 CALETTAMENTO 311.0046.292
ISO50 D.12 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | mandrino a calettamento i-tec® (versione slim) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore