HSK100 D.18 L.100 CALETTAMENTO 311.0007.324
CAPTO C4 D.6 L.70 WHISTLE NOTCH
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0007.324
Rubix:170000000757587


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.18 L.100 CALETTAMENTO 311.0007.324
CAPTO C4 D.6 L.70 WHISTLE NOTCH
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 100 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 100 mm |
| Diametro serraggio | 18 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® calettamento (din 69 882-8, tipo g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 200,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione