HSK100 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0038.324
ISO40 C.M. 1 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0038.324
Rubix:170000000757671


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | cono morse iso40 con linguetta |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 52 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
Dettagli del prodotto : HSK100 D.20 L.160 CALETTAMENTO 311.0038.324
ISO40 C.M. 1 L.50 RIDUZIONE CONO MORSE CON LINGUETTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | cono morse iso40 con linguetta |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 52 mm |
| Diametro serraggio | 20 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | riduzione cono morse iso40 cm1 (con linguetta) per calettamento hsk100 |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 207,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 252,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione