MANDRINO DIN 69871 AD/B SK40X8X80 CON FORI RICHIUDIBILI 311.4452.292
Mandrino
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.4452.292
Rubix:999230112020636


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINO DIN 69871 AD/B SK40X8X80 CON FORI RICHIUDIBILI 311.4452.292
Mandrino Kelch per attacco SK40 secondo DIN 69871 AD/B, con Ø serraggio 8 mm e lunghezza fuori attacco 80 mm. Con fori di raffreddamento richiudibili (CoolStream).
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Tipologia | mandrino din 69871 ad/b per attacco sk40, con fori di raffreddamento richiudibili (coolstream) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore