HSK63 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0043.322
HSK63 D.18 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0043.322
Rubix:170000000719597


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.10 L.160 CALETTAMENTO 311.0043.322
HSK63 D.18 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a (din 69 882-8, tipo g) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chucks (din 69 882-8, type g) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione