HSK63 D.32 L.120 CALETTAMENTO 311.0010.322
ISO50 D.27 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0010.322
Rubix:170000000757606


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec®) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.32 L.120 CALETTAMENTO 311.0010.322
ISO50 D.27 L.55 PORTAFRESE A MANICOTTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | calettamento (i-tec®) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 32 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | portafrese a manicotto i-tec® (calettamento) |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore