HSK63 D.8 L.200 CALETTAMENTO SLIM 311.0792.322
ISO50 D.16 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0792.322
Rubix:170000000719614


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
Dettagli del prodotto : HSK63 D.8 L.200 CALETTAMENTO SLIM 311.0792.322
ISO50 D.16 L.100 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | hsk-a 63 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 200 mm |
| Diametro serraggio | 8 mm |
| Materiale del corpo | acciaio |
| Tipologia | i-tec® shrink fit chuck slim version (calettamento termico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore