ISO40 D.10 L.120 CALETTAMENTO 311.0033.292
ISO50 D.18 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0033.292
Rubix:170000000719590


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | m 8 x 1 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
Dettagli del prodotto : ISO40 D.10 L.120 CALETTAMENTO 311.0033.292
ISO50 D.18 L.160 RIDUZIONE PER GAMBI CILINDRICI SLIM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | m 8 x 1 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 120 mm |
| Diametro serraggio | 10 mm |
| Tipologia | i-tec® mandrino a calettamento termico (versione standard, sk-ad/b) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore