ISO50 D.14 L.80 CALETTAMENTO 311.0005.291
ISO40 C.M. 3 L.70 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.0005.291
Rubix:170000000757571


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | riduzione cono morse con filetto (m10 x 1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
Dettagli del prodotto : ISO50 D.14 L.80 CALETTAMENTO 311.0005.291
ISO40 C.M. 3 L.70 RIDUZIONE CONO MORSE CON FILETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | riduzione cono morse con filetto (m10 x 1) |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 14 mm |
| Tipologia | riduzione cono morse con filetto |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione