MANDRINO DIN 69871 AD/B SK40X6X80 CON FORI RICHIUDIBILI 311.4451.292
Mandrino
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:311.4451.292
Rubix:999230112020635


Riepilogo info tecniche
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
Dettagli del prodotto : MANDRINO DIN 69871 AD/B SK40X6X80 CON FORI RICHIUDIBILI 311.4451.292
Mandrino KELCH DIN 69871 AD/B i-tec® SK40 Ø6 L80 con sistema CoolStream® e fori richiudibili. Raffredda e migliora espulsione trucioli per lavorazioni più stabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 80 mm |
| Diametro serraggio | 6 mm |
| Tipologia | i-tec® schrumpffutter/schrumpfspannfutter con coolstream® (fori richiudibili) su mandrino din 69871 ad/b |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore