ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4446.292
Altri mandrini
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Kelch:420.4446.292
Rubix:999240909001757
Dettagli del prodotto : ZWISCHENHULSE FUR ZYL.SCHAFTE MIT SEITL. MITNAHMEFLACHE DIN 6987 420.4446.292
Interfaccia/Zwischenhülse DIN 6987 Kelch 420.4446.292 con attacco SK40, lunghezza 160 mm e diametro di serraggio 16 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di attacco | sk40 |
|---|---|
| Lunghezza fuori attacco | 160 mm |
| Diametro serraggio | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

